KUSHLAN PRODUCTS 650GAS-H El Arabası Mikseri, 6 Cu. Ft., 5 1/2 hp
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Arabası Karıştırıcı |
Dingil Tipi | sert |
Davul Çapı. | 28 " |
Tambur Malzemesi | polietilen |
çerçeve | Çelik boru |
HP | 5 1 / 2 |
Kilit sistemi | Pin |
Motor | Honda Gaz |
Net ağırlık | 162 ib. |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 65 " |
toplam Genişlik | 29 " |
beden | 6 cu. ft. |
Tekerlekler | Daire Ücretsiz |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | HP | Motor | Net ağırlık | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650GAZ-L | 5.5 hp | Loncin Gazı | 164 Lbs. | 6 metreküp ft | €1,360.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00