KWIKSET 488P 15 GR Light Duty Lever Lockset Polo Dummy
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Topuz Kilit Seti |
arka plan | 2-3/8" to 2-3/4" |
Bitiş | Saten Nikel |
Yangın Anma | Oylanmamış |
işlev | kukla |
sınıf | 3 |
Kolu Malzeme | Pirinç |
Anahtarlama | Akıllı anahtar |
Konum Türü | Konut |
Lockset İşlevi | kukla |
Lockset Performans Gücü | Hafif görev |
Gerekli Kapı Kalınlığı | 1-3/8" to 1-3/4" |
Grev Tipi | Yuvarlak Köşe Tam Dudak Darbesi |
stil | Polo |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8302419045 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | stil | arka plan | Bitiş | Yangın Anma | işlev | sınıf | Topuz Malzemesi | Grev Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300P 15 RAL RCS GR | Polo | 2-3/8" and 2-3/4" | Saten Nikel | Değil | Gizlilik | 3 | Pirinç | Yuvarlak köşe | €18.14 | ||
488P 3GR | Polo | 2-3/8" and 2-3/4" | Cilalı Pirinç | Değil | kukla | 3 | Pirinç | Tam Dudak Strike | - | TEKLİF TALEBİ
| |
488T 26D GR | Tylo | 2-3/8" and 2-3/4" | Saten Krom | Değil | kukla | 3 | Pirinç | Tam Dudak Strike | €1.98 | ||
720A 3 RAL RCS GR | Manastır | 2-3/8" and 2-3/4" | Cilalı Pirinç | Değil | Geçit | 2 | çinko | Yuvarlak köşe | €5.57 | ||
720H 15 RCAL RCS GR | Hancock | 2-3/8" and 2-3/4" | Saten Nikel | Değil | Geçit | 2 | çinko | Yuvarlak köşe | €31.79 | ||
788H 26D GR | Hancock | 2-3/8" and 2-3/4" | Saten Krom | Değil | kukla | 2 | çinko | Tam Dudak Strike | - | TEKLİF TALEBİ
| |
200CV 15 RCAL RCS GR | Koy | 2-3/8" and 2-3/4" | Saten Nikel | Değil | Geçit | 3 | Pirinç | Tam Dudak Strike | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00