Lakeland Pblc314-2472 | Laboratuar Tulumu Göğüs Boyutu 72 68 X 30 Beyaz | 21dp15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 72 68 x 30 Beyaz | AF7HXM 21DP15

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 72 68 x 30 Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7HXM Modeli: PBLC314-2472Çapraz Referans: 21DP15
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
€129.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Laboratuvar Tulumu
Kapatma TipiKanca ve ilmek
RenkBeyaz
Kumaş Ağırlığı7.5 oz.
Göğüs Boyutuna Uyuyor72 "
Bel boyutuna uyar68 "
Cinsiyetüniseks
Çekiç DöngüYok hayır
inseam30 "
İzoleliYok hayır
MalzemePamuk
Dış Cep Sayısı0
beden7XL

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu6211420000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöğüs Boyutuna UyuyorBel boyutuna uyarinseambedenÜcret
LAKELAND PBLC314-2432 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 32 30 x 32 Beyaz | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2434 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 34 30 x 29 Beyaz | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2436 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 36 32 x 29 Beyaz | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2438 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 38 32 x 29 Beyaz | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2440 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 40 36 x 29 Beyaz | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2442 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 42 36 x 29 Beyaz | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2444 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 44 41 x 29 Beyaz | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€96.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAKELAND PBLC314-2472 Laboratuvar Tulumu Göğüs Beden 72 68 x 30 Beyaz
€129.23 / Adet