Lakeland V-sp-8am-c2-lm | Aleve Dayanıklı Örgü Yelek Sınıf 2 M | 48z408 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Aleve Dayanıklı File Yelek Sınıf 2 M | AG6VBY 48Z408

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Aleve Dayanıklı File Yelek Sınıf 2 M

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6VBY Modeli: V-SP-8AM-C2-LMÇapraz Referans: 48Z408

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FR Yüksek Görünürlüklü Yelek
ANSI Sınıfı2
ATPV Derecelendirmesi5.1 cal
Kapatma TipiFermuar
RenkSarı yeşil
Göğüs Boyutuna Uyuyor40 "
Cinsiyetüniseks
Tehlike Risk Kategorisi (HRC)1
uzunluk27 "
MalzemeModakrilik
Cep Sayısı0
Cep Sayısı (İç)0
Cep Sayısı (Dış)0
Cepler0
bedenM
Şerit RengiGümüş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu6217100000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAKELAND V-SP-8AM-C2-LM Aleve Dayanıklı File Yelek Sınıf 2 M
€18.38 / Adet