Lamp Ghc-34/8/blk | Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece | 4wdu7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP GHC-34/8 / BLK Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AUT 4WDU7

LAMP GHC-34/8/BLK Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AUT Modeli: GHC-34/8/BLKÇapraz Referans: 4WDU7
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
€24.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cam Kapı Menteşe
Rulman TipiSade
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerYuvarlak
Kapı Kanadı Uzunluğu1 11 / 32 "
Kapı Kanadı Genişliği1 23 / 64 "
Kapı Kalınlığı5/32 "ila 15/64"
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu1 11 / 32 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1.187 "
donanımDahil
Yükseklik1 29 / 64 "
Yaprak Başına Delik1
Yükleme kapasitesi8.8 lb./pair
MalzemePaslanmaz çelik
MontajKaynaklı
OryantasyonSol veya Sağ El
Pim Çapı13 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı270 Dereceleri
genişlik1 23 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikKöşelerKapı Kanadı UzunluğuYaprak Başına DelikYükleme kapasitesiPim ÇapıHareket açıklığıgenişlikÜcret
LAMP GH-34/0 / CR-P Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 100 Derece | AE2AUL 4WDU1 GH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "Yuvarlak1 11 / 32 "28.8 lb./pair13 / 64 "100 Dereceleri1 17 / 64 "€12.30
LAMP GH-34/0 / SP Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 100 Derece | AE2AUM 4WDU2 GH-34/0 / SP1 33 / 64 "Yuvarlak1 11 / 32 "28.8 lb./pair13 / 64 "100 Dereceleri1 17 / 64 "€15.37
LAMP GH-34/8 / CR Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 100 Derece | AE2AUN 4WDU3 GH-34/8 / CR1 31 / 64 "Yuvarlak1 9 / 64 "38.8 lb./pair13 / 64 "100 Dereceleri1 11 / 32 "€15.32
LAMP GH-34/8/S Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 100 Derece | AE2AUP 4WDU4 GH-34/8 / S1 31 / 64 "Yuvarlak1 9 / 64 "38.8 lb./pair13 / 64 "100 Dereceleri1 11 / 32 "€18.48
LAMP GHC-34/8 / CR Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2AUU 4WDU8 GHC-34/8 / CR1 29 / 64 "Yuvarlak1 11 / 32 "18.8 lb./pair13 / 64 "270 Dereceleri1 23 / 64 "€20.45
LAMP GH-34/8 / CR-P Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAH 4WEA5 GH-34/8 / CR-P2.125 "Kare2.125 "2 ve 326.4 lb./pair5 / 16 "270 Dereceleri3.156 "€47.59
LAMP XL-GH03-48-8CR Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece | AE2BAJ 4WEA6 XL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Kare2 3 / 64 "2 ve 326.4 lb./pair5 / 16 "270 Dereceleri3 21 / 64 "€38.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP GHC-34/8/BLK Cam Kapı Menteşesi Paslanmaz Çelik 270 Derece
€24.22 / Adet