<span Class='notranslate'>Lamp </span> Hg-cv65nr | Lift-off Hinge Alumite 2-9/16 X 2-23/64 In | 4wdv6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-CV65NR Kalkar Menteşe Alümit 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR Lift-off Hinge Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2AVB Model: HG-CV65NRÇapraz Referans: 4WDV6
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
€70.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kalkar Menteşe
RenkBeyaz
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu2 9 / 16 "
Kapı Kanadı Genişliği29 / 32 "
BitişAlümit
Çerçeve Kanat Uzunluğu2 9 / 16 "
Çerçeve Yaprak Genişliği29 / 32 "
donanımDahil
Yükseklik2 9 / 16 "
Deliklerİle
Yaprak Başına Delik2
Sol / Sağ ElSağ
MalzemeAlüminyum
MontajTam Yüzey
Pim Çapı35 / 64 "
Pim MalzemesiPaslanmaz çelik
Pin türükaldırılabilir
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik2 23 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8302106090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuÇerçeve Kanat UzunluğuYükseklikYaprak Başına DelikSol / Sağ ElÜcret
LAMP HG-CV100 Kalkar Menteşe 3-15 / 16 x 2-23 / 64 İnç | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Sol sağ€66.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-CV65NR Lift-off Hinge Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In
€70.95 / Adet