Lamp Hg-its25 | Tork Menteşesi 2-1/8 İnç Yükseklik | 5enu4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP HG-ITS25 Tork Menteşe 2-1 / 8 İnç Yükseklik | AE3QAL 5ENU4

LAMP HG-ITS25 Torklu Menteşe 2-1/8 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3QAL Modeli: HG-ITS25Çapraz Referans: 5ENU4
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
€50.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Menteşe
RenkDoğal (Madenden)
KöşelerKare
Kapı Kanadı Uzunluğu1 15 / 16 "
Kapı Kanadı Genişliği1 39 / 64 "
BitişCilalı
Çerçeve Kanat Uzunluğu2.125 "
Çerçeve Yaprak Genişliği1 39 / 64 "
donanımDahil Değil
Yükseklik2.125 "
Yaprak Başına Delik3
Yaprak Kalınlığı0.087 "
Yükleme kapasitesi21.7 lb
Malzeme303/304 Paslanmaz Çelik ve Çelik
Pin türüÇıkmaz
Hareket açıklığı180 Dereceleri
genişlik1 47 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKapı Kanadı UzunluğuKapı Kanadı GenişliğiÇerçeve Yaprak GenişliğiYükleme kapasitesigenişlikÜcret
LAMP HG-ITM50 Tork Menteşe 2-1 / 8 İnç Yükseklik | AE3QAJ 5ENU2 HG-ITM501 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "43.4 lb3.156 "€79.59
LAMP HG-ITM70 Tork Menteşe 2-1 / 8 İnç Yükseklik | AE3QAK 5ENU3 HG-ITM701 57 / 64 "1 7 / 32 "1 7 / 32 "60.8 lb3.156 "€85.67
LAMP HG-ITS35 Delikli Tork Menteşe, Kare Köşeli, Paslanmaz Çelik | AE3QAM 5ENU5 HG-ITS351 15 / 16 "1 39 / 64 "1 39 / 64 "30.4 lb1 47 / 64 "€52.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HG-ITS25 Torklu Menteşe 2-1/8 İnç Yükseklik
€50.60 / Adet