Lamp Hp-75 | Hasp Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik | 3tjn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMBA HP-75 Hasp Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik | AD2QFA 3TJN8

LAMP HP-75 Çile Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2QFA Modeli: HP-75Çapraz Referans: 3TJN8
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
€36.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönen Göz Hasp
BitişCilalı
Hasp StiliGeleneksel
Yükseklik1 3 / 32 "
uzunluk2 61 / 64 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.13 / 64 "
genişlik1 1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
LAMP HP-100 Hasp Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik | AD2QEN 3TJL6 HP-100Cilalı1.156 "3 15 / 16 "304 Paslanmaz Çelik1 25 / 64 "€73.74
LAMP HP-120 Hasp Dönen Göz 304 Paslanmaz Çelik | AD2QEP 3TJL7 HP-120Cilalı1.156 "4 23 / 32 "304 Paslanmaz Çelik1 37 / 64 "€90.58
LAMP HP-40 Hasp Dönen Göz 304 Paslanmaz Çelik | AD2QEQ 3TJL8 HP-40Cilalı7 / 8 "1 37 / 64 "304 Paslanmaz Çelik7 / 8 "€21.66
LAMP HP-50 Hasp Döner Gözlü 304 Paslanmaz Çelik | AD2QER 3TJL9 HP-50Cilalı7 / 8 "1 31 / 32 "304 Paslanmaz Çelik7 / 8 "€22.55
LAMP HP-635S Hasp Döner Gözlü 316 Paslanmaz Çelik | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElektro Cilalı1.156 "3.5 "316 Paslanmaz Çelik1.5 "€43.42
LAMP HP-645S Hasp Döner Gözlü 316 Paslanmaz Çelik | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElektro Cilalı1 19 / 64 "4.5 "316 Paslanmaz Çelik1.5 "€49.63
LAMP HP-65 Hasp Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik | AD2QEX 3TJN5 HP-65Cilalı7 / 8 "2 9 / 16 "304 Paslanmaz Çelik15 / 16 "€25.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP HP-75 Çile Döner Göz 304 Paslanmaz Çelik
€36.26 / Adet