Lamba Kc-s640/s | Çekme Kolu 316 Paslanmaz Çelik Saten | 4wrt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP KC-S640 / S Çekme Kol 316 Paslanmaz Çelik Saten | AE2DZN 4WRT6

LAMP KC-S640/S Çekme Kolu 316 Paslanmaz Çelik Saten

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DZN Modeli: KC-S640/SÇapraz Referans: 4WRT6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€23.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişSaten
Kavrama Dia.1 / 2 "
Kavrama Yüksekliği1-3 / 16 "
Kavrama Uzunluğu4-3 / 16 "
Kavrama Kalınlığı1 / 2 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4"
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk4 13 / 64 "
toplam Genişlik1 / 2 "
Projeksiyon1.187 "
Vida Boyutu6-32 x 1
Konu Derinliği3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikBitişKavrama Dia.ProjeksiyonVida BoyutuKonu DerinliğidonanımMalzemeÜcret
LAMP ECH-100 / M Çekme Kolu Parlak 3-15 / 16 İnç Yükseklik | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Cilalı5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Dahil303 Paslanmaz Çelik€61.06
LAMP ECH-150 / M Çekme Kolu Parlak 5-29 / 32 İnç Yükseklik | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Cilalı5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Dahil303 Paslanmaz Çelik€80.22
LAMP EK-R635 / M Çekme Kolu Parlak 3-1 / 2 İnç Yükseklik | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Cilalı9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Dahil316 Paslanmaz Çelik€27.08
LAMP EK-R635 / S Çekme Kolu Saten 3-1 / 2 İnç Yükseklik | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Saten9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Dahil316 Paslanmaz Çelik€26.71
LAMP EK-R640 / M Çekme Kolu 316 Paslanmaz Çelik Cilalı | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Cilalı9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Dahil316 Paslanmaz Çelik€29.30
LAMP EK-R640 / S Çekme Kolu 316 Paslanmaz Çelik Saten | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Saten9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Dahil316 Paslanmaz Çelik€28.13
LAMP EK-R650 / S Çekme Kolu Dişli Delikli Saten | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Saten9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Dahil316 Paslanmaz Çelik€28.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP KC-S640/S Çekme Kolu 316 Paslanmaz Çelik Saten
€23.82 / Adet