Lamba Lf-12-128 | Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | 4wru8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP LF-12-128 Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DZY 4WRU8

LAMP LF-12-128 Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DZY Modeli: LF-12-128Çapraz Referans: 4WRU8
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
€75.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Çekme Kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişSaten
Kavrama Dia.1 / 2 "
Kavrama Yüksekliği1-31 / 32 "
Kavrama Uzunluğu4-35 / 64 "
Kavrama Kalınlığı1 / 2 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı5.031 "
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk5 33 / 64 "
toplam Genişlik1 31 / 32 "
Projeksiyon1-31 / 32 "
Vida BoyutuM5 x 30
Konu Derinliği25 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Derece Ofset (115 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Merkezinin Merkeze MontajıUzunlukÜcret
LAMP LF-12-160 Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DZZ 4WRU9 LF-12-1606-19 / 64 "6 25 / 32 "€72.80
LAMP LF-12-96 Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "€63.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP LF-12-128 Ofset Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik
€75.06 / Adet