Lamp Ssg-85 | Asma Kilitlenebilir Slayt Mandalı 1-13/16 İnç Genişlik | 5cru9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LAMP SSG-85 Asma Kilitlenebilir Sürgülü Mandal 1-13/16 İnç Genişlik | AE3ENG 5CRU9

LAMP SSG-85 Asma Kilitlenebilir Slayt Mandalı 1-13/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3ENG Modeli: SSG-85Çapraz Referans: 5CRU9
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
€83.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asma Kilitli Sürgülü Mandal
Cıvata Başı Çapı15 / 32 "
Cıvata Uzunluğu5.375 "
RenkGümüş
BitişPaslanmaz çelik
donanımDahil
Yükseklik1 13 / 16 "
Mandal TipiAsma kilit
uzunluk3 11 / 32 "
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.3 / 8 "
Montaj Deliği Sayısı4
Atma Boyutu1-11 / 32 "
genişlik1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8302416080
Menşe ÜlkesiJP

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LAMP SSG-85 Asma Kilitlenebilir Slayt Mandalı 1-13/16 İnç Genişlik
€83.02 / Adet