Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-13-8W-LED-FL-24V Tehlikeli Konum LED Armatür 8W | AF6WZZ 20LN48

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-13-8W-LED-FL-24V Tehlikeli Konum LED Armatür 8W

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF6WZZ Modeli: HAL-13-8W-LED-FL-24VÇapraz Referans: 20LN48
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
€482.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Yer LED Armatürü
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 85 Derece C
BitişSiyah
Fikstür TipiTehlikeli Konum
Fikstür Watt8
Yükseklik1 53 / 64 "
Konut FinishElektrostatik toz boyalı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Lamba Miktarı0
Lamba TipiLED
uzunluk13 29 / 32 "
objektif MalzemeAkrilik
MontajYüzey veya Askıda
Gerilim24 VDC
genişlik2 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8512202040

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Cabinet and Machine Lights

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelobjektif MalzemeOrtam Sıcaklığı AralıkBitişMontajGerilimgenişlikFikstür WattYükseklikÜcret
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Tehlikeli Yer LED Armatürü 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPAkrilik-40 Derece ila 85 Derece CSiyahYüzey veya Askıda120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Tehlikeli Yer LED Armatürü 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLAkrilik-40 Derece ila 85 Derece CSiyahYüzey veya Askıda120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Tehlikeli Yer LED Armatürü 16W ​​| AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VAkrilik-40 Derece ila 85 Derece CSiyahYüzey veya Askıda12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€738.81
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Tehlikeli Yer LED Armatürü 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTHavalı cam-40 Derece ila 65 Derece CGriAyarlanabilir U-Braketi120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,135.82
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Tehlikeli Yer LED Armatürü 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDpolikarbonat-40 Derece ila 55 Derece CSiyahYüzey ve Sarkıt120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€4,615.37
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED Armatür 240W Polikarbonat | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240Wpolikarbonat-40 Derece ila 55 Derece CSiyahYüzey veya Askıda120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€4,708.28
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Tehlikeli Yer LED Armatürü 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VAkrilik-40 Derece ila 85 Derece CSiyahYüzey veya Askıda12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€913.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-13-8W-LED-FL-24V Tehlikeli Konum LED Armatür 8W
€482.44 / Adet