LARSON ELECTRONICS LLC HALPRM-1000WMH Tehlikeli Konum Fikstürü 1000w | AF6XAM 20LN60

LARSON ELECTRONICS LLC HALPRM-1000WMH Tehlikeli Yer Armatür 1000w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6XAM Modeli: HALPRM-1000WMHÇapraz Referans: 20LN60

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,976.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tehlikeli Aydınlatma Armatürü
Ortam Sıcaklığı Aralık-20 Derece ila 70 Derece C
BitişKahverengi
Fikstür TipiTehlikeli Konum
Fikstür Watt1000
Yükseklik19.75 "
Konut FinishElektrostatik toz boyalı
Gövde MalzemesiBakırsız Alüminyum
Lamba TanımıMH1000 / U / BT37
Lamba dahilYok hayır
Lamba Miktarı0
Lamba TipiMetal Halide
Lamba Watt1000
uzunluk17 49 / 64 "
objektif MalzemeHavalı cam
MontajAyarlanabilir U-Braketi
Gerilim120 / 277 VAC
genişlik9.125 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 19.05
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)50.8
HS kodu9405108020

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Wide Area Flood Light

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba dahilOrtam Sıcaklığı AralıkBitişLamba MiktarıLamba TipiLamba Wattuzunlukobjektif MalzemeÜcret
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WUD 20LM36 HAL-48-2L-LED-SFCEvet-40 Derece ila 65 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€1,863.44
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-LED-PND Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WVL 20LM37 HAL-48-2L-LED-PNDEvet-40 Derece ila 65 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€1,872.73
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T5ho 108w | AF6WVM 20LM38 HAL-48-2L-T5HO-SFCEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan5453 47 / 64 "Akrilik€1,379.81
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T5HO-PND Tehlikeli Yer Armatürü T5ho 108w | AF6WVN 20LM39 HAL-48-2L-T5HO-PNDEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan5453 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8 64w | AF6WVP 20LM40 HAL-48-2L-T8-SFCEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan3253 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-2L-T8-PND Tehlikeli Yer Armatürü T8 64w | AF6WVQ 20LM41 HAL-48-2L-T8-PNDEvet-20 Derece ila 70 Derece CGri2Floresan3253 47 / 64 "Akrilik€1,406.70
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-EMG-48-2L-LED-SFC Tehlikeli Yer Armatürü T8-led 56w | AF6WVR 20LM42 HAL-EMG-48-2L-LED-SFCEvet-40 Derece ila 50 Derece CGri2LED2853 47 / 64 "Akrilik€2,857.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LARSON ELECTRONICS LLC HALPRM-1000WMH Tehlikeli Yer Armatür 1000w
€2,976.75 / Adet