LEATHERHEAD TOOLS NYH-10 Giriş Aleti, Keski Ucu, 120 İnç Uzunluk, Karbon Çeliği, Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Giriş Aracı |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kulp Tasarımı | Keski Ucu |
Sap uzunluğu | 120 " |
Kolu Malzeme | Karbon çelik |
Baş Malzemesi | Yüksek Karbonlu Çelik |
Kafa boyutu | 7 "G x 1-1 / 2" Kalın |
kafa Tipi | New York Kanca |
Uzunluk | 120 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8207906000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00