LEATHERHEAD TOOLS PLY-4RH-D Pike Pole, İçi Boş Direk, D-Kollu, Çöp Kancası, 48 İnç Uzunluk, Sarı
Madde: CD4CLT
Modeli: PLY-4RH-D
€210.00 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Turna Kutbu, Yuvarlak |
Renk | Sarı |
Kulp Tasarımı | D |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Amerikan Çeliği |
kafa Tipi | çöp kancası |
Uzunluk | 48 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Kulp Tasarımı | kafa Tipi | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL-3AH-D | Kireç | D | Amerikan Kancası | 36 " | €148.54 | ||
PLL-3DH-D | Kireç | D | Alçıpan Kancası | 36 " | €161.78 | ||
PLL-3RH-D | Kireç | D | çöp kancası | 36 " | €153.63 | ||
FKÖ-3AH-D | Portakal | D | Amerikan Kancası | 36 " | €148.54 | ||
FKÖ-3DH-D | Portakal | D | Alçıpan Kancası | 36 " | €161.78 | ||
FKÖ-3RH-D | Portakal | D | çöp kancası | 36 " | €167.21 | ||
KAT-3AH-D | Sarı | D | Amerikan Kancası | 36 " | €148.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00