LEATHERHEAD TOOLS SLO-8-24HM Balyoz, 8 Lbs., 24 İnç Uzunluk, Siyah Kavrama, Fiberglas Sap, Turuncu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Yüzlü Kızak Çekiç |
Kavrama türü | Kaymaz Tutuş |
Renk Taşı | Hi-Viz Turuncu |
Kolu Malzeme | Fiberglas |
Baş Malzemesi | Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak |
Baş Ağırlığı | 8 lbs. |
Uzunluk | 24 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yüz Çapı | Renk Taşı | Kafa uzunluğu | Baş Malzemesi | Baş Ağırlığı | Kafa Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLY-8-24 | 1.875 " | Sarı | 6.5 " | Dövme Çelik | 8 lb | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLL-6-24 | 1.75 " | Hi-Viz Kireç | 6" | Dövme Çelik | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLO-6-24 | 1.75 " | Hi-Viz Turuncu | 6" | Dövme Çelik | 6 lb | 2.25 " | €92.85 | ||
SLY-6-24 | 2.25 " | Sarı | 6" | Dövme Çelik | 6 lb | 2.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SLL-8-24 | 1.875 " | Hi-Viz Kireç | 6.5 " | Dövme Çelik | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-8-24 | 1.875 " | Hi-Viz Turuncu | 6.5 " | Dövme Çelik | 8 lb | 2.25 " | €124.40 | ||
SLO-6-24HM | - | Hi-Viz Turuncu | - | Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak | 6 lbs. | - | €144.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00