LEESON 096004.00 C42P17FZ1 AC Redüktörlü motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Redüktörlü Motor |
Kod | H |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | P42Y |
Tam Yük Amperi | 4 / 2 / 2.9/1.45 |
Yalıtım sınıfı | F4 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Mfr. Dizi | PE350 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 29/24 |
Hizmet faktörü | 1.0/1.0 |
Mil Dia. | 3/4 |
Şaft Tipi | PARALEL |
Tip | PF |
Gerilim | 110 / 220 / 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Çevirme | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM | Hizmet faktörü | Tip | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096001.00 | TENV | L42Y | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 | 9/8 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115/230 | €1,430.72 | ||
096002.00 | TENV | L42Y | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 | 14/12 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115/230 | €1,316.00 | ||
096003.00 | TENV | L42Y | 1.6 / .8 / 1.3 / .65 | 19/16 | 1.0/1.0 | PN | 110 / 220 / 115/230 | €1,470.38 | ||
096005.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9/1.45 | 34/28 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115/230 | €1,440.34 | ||
096010.00 | TEFC | P42Y | 4 / 2 / 2.9/1.45 | 160/133 | 1.0/1.0 | PF | 110 / 220 / 115/230 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
096051.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 173 | 1.0 | TF | 115/230 | €1,601.71 | ||
096052.00 | TEFC | 42Y | 7.2/3.6 | 345 | 1.0 | TF | 115/230 | €1,681.25 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00