LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çiftlik Görev Motoru |
Montaj | LO101341 |
Kod | D |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEAO |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 2.8 / 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .187 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 7:035 5AXNUMX |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 87 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1625 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | LÜTFEN? |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.93 |
Gemi genişliği (cm) | 20.02 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Görev | Çevirme | Montaj | Ambalajlar | Güç Faktörü | Koruması | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103878.00 | A-A56227-52 | HAVA YOLU | TENV | YUVARLAK UZATILMIŞ ÇALIŞMALAR | F | 94 | YALNIZCA AUT LCK RTR | PN | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00