LEESON 102918.00 C4T17NH12A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | LO102918 |
Kod | M |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | S56 |
Tam Yük Amperi | 1.8-1.8 / 9 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 0.37 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 69 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.39 |
Gemi genişliği (cm) | 24.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00