LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | C |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEAO |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 5.7 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .37 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | A56227-52 |
Montaj | YUVARLAK DÖNER KOL |
Ambalajlar | F |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 94.5 |
Koruması | YALNIZCA AUT LCK RTR |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1075 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | PN |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00