LEESON 107016.00 C4C17FZ40 Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Redüktörlü Motor |
Montaj | LO107016 |
Kod | K |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 8.8/4.4 |
Yalıtım sınıfı | F4 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Mfr. Dizi | P1100 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 59 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 3/4 |
Şaft Tipi | PARALEL |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.65 |
PLATFORM | Model | Montaj | Tam Yük Amperi | Yalıtım sınıfı | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107000.00 | LO107000 | 5.4/2.7 | B4 | 8 | €1,432.37 | ||
107002.00 | LO107002 | 5.4/2.7 | B4 | 26 | €1,432.37 | ||
107003.00 | LO107003 | 5.4/2.7 | B4 | 18 | €1,432.37 | ||
107004.00 | LO107004 | 5.4/2.7 | B4 | 12 | €1,432.37 | ||
107005.00 | LO107005 | 5.4/2.7 | B4 | 59 | €1,399.25 | ||
107007.00 | LO107007 | 6.2/3.1 | B4 | 288 | €1,418.82 | ||
107010.00 | LO107010 | 6.2/3.1 | B4 | 59 | €1,418.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00