LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Redüktörlü motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | AC Redüktörlü Motor |
Montaj | LO107032 |
Kod | K |
Görev | CONT |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 2/1 |
Yalıtım sınıfı | F4 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Mfr. Dizi | P1100 |
Montaj | Özel |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 22 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 3/4 |
Şaft Tipi | PARALEL |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Montaj | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107025.00 | LO107025 | 48Y | 1.6 / .8 | 18 | €2,370.86 | ||
107026.00 | LO107026 | 48Y | 1.6 / .8 | 26 | €2,228.61 | ||
107028.00 | LO107028 | 48Y | 1.6 / .8 | 59 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
107029.00 | LO107029 | 48Y | 1.6 / .8 | 91 | €2,181.36 | ||
107033.00 | LO107033 | 48Y | 2/1 | 41 | €2,466.49 | ||
107034.00 | LO107034 | 48Y | 2/1 | 59 | €2,293.84 | ||
107035.00 | LO107035 | 48Y | 2/1 | 91 | €2,466.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00