LEESON 108045.00 C4D17NK5 DC Motor
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Amper | 21 |
Görev | CONT |
verim | %72.1 |
Çevirme | TENV |
Form Faktörü | 1.00 |
çerçeve | 56C |
HP | 1/4 |
Yalıtım sınıfı | F |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | C-Yüzü Sert |
Ambalajlar | PG659301.04A |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tork | 8.75 LB-IN |
Tip | DN |
Gerilim | 12 |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 20.17 |
PLATFORM | Model | Yalıtım sınıfı | Amper | Current Rating | Montaj | Çıktı | Uzunluk | Ambalajlar | rotasyon | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098381.00 | F | 13.5 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | €241.95 | ||
098382.00 | F | 11 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | €712.68 | ||
108046.00 | F | 27 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659301.04A | YENİDEN BAŞLAT | €981.46 | ||
108047.00 | H | 39 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659301.04A | YENİDEN BAŞLAT | €924.35 | ||
108048.00 | F | 58 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659401.04Z | YENİDEN BAŞLAT | €1,326.08 | ||
108050.00 | F | 13.5 | 13.5A | Sert C tabanı | 0.25 kW | 10.77 " | PG659301.04A | çevrilebilir | €936.80 | ||
108051.00 | F | 20 | - | C-Yüzü Sert | - | - | PG659201.04A | YENİDEN BAŞLAT | €915.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00