LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Amper | 2.7 |
Montaj | 040024 |
Görev | S1 |
verim | %71 |
Çevirme | IP55 |
Form Faktörü | 1.05 |
çerçeve | 80D |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | PG659401.04A |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 19mm |
Tork | 12 LB-IN |
Tip | U80-14 |
UPC | 691720342930 |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00