LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Metrik Motor
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | DC Motor |
Amper | 4.6 |
Montaj | 040025 |
Görev | S1 |
verim | %84.2 |
Çevirme | IP55 |
Form Faktörü | 1.05 |
çerçeve | 80D |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | METRİK |
Ambalajlar | PG659401.04B |
rotasyon | YENİDEN BAŞLAT |
RPM | 1750 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 19mm |
Tork | 27 LB-IN |
Tip | X80-14 |
Gerilim | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00