LEESON 110180.00 C6C34FK1H Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Kod | J |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 12 / 6.2-6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 76 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CF |
UPC | 691720008058 |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Dizayn | Yağlama | Motor Termal Koruması | Güç Faktörü | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102916.00 | 0.19 | LO102916 | N | VERIFY | - | 54 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €544.19 | ||
110905.00 | .56 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 64 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €838.49 | ||
110908.00 | .75 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 68 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €947.63 | ||
110909.00 | 1.12 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 80 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €921.29 | ||
110910.00 | 1.12 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 73 | SEÇİCİ CCW | 1800 | €1,126.78 | ||
112135.00 | 0.56 | - | N | Çok Yönlü EM | - | 76 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €619.46 | ||
113931.00 | 1.49 | - | L | Çok Yönlü EM | - | 87 | SEÇİCİ CCW | 3600 | €1,206.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00