LEESON 110232.00 M6C34DB11H Tek Fazlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tek Fazlı Motor |
Kod | H |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 56 |
Tam Yük Amperi | 22 / 11 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | 1.49 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CEJ36CA |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 80 |
Koruması | MANUEL |
rotasyon | SEÇİCİ CW |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CD |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 20.17 |
PLATFORM | Model | Yağlama | Montaj | çerçeve | Motor Termal Koruması | Güç Faktörü | Koruması | rotasyon | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110222.00 | Çok Yönlü EM | - | 56Y | CEJ31CA | 90 | MANUEL | SEÇİCİ CCW | 3600 | €682.47 | ||
111275.00 | Çok Yönlü EM | - | 56Y | BEJ34DB | 95 | MANUEL | SEÇİCİ CW | 3600 | €768.23 | ||
120004.00 | Çok Yönlü EM | 042505 | G145T | CEJ38CA | 73 | MANUEL | SEÇİCİ CCW | 1800 | €919.62 | ||
120554.00 | Çok Yönlü EM | - | 145T | BRJ34DB | 95 | MANUEL | SEÇİCİ CW | 3600 | €1,418.10 | ||
131515.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | 182T | - | 74 | - | SEÇİCİ CCW | 1800 | €856.17 | ||
131534.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | 184T | - | 76 | - | SEÇİCİ CCW | 1800 | €893.13 | ||
131536.00 | Çok Yönlü EM | 180-006 | 182T | BRJ40DB | 74 | MANUEL | SEÇİCİ CCW | 1800 | €916.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00