LEESON 114158.00 C6T17NC194D Fren Motoru
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren Motoru |
Kod | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 1.4-1.3 / 65 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .246 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 66 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Dizayn | Çevirme | Ambalajlar | Güç Faktörü | RPM | Mil Dia. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114159.00 | 0.37 | B | TEFC | B | 63 | 1800 | 5 / 8 " | TF | €1,188.62 | ||
114160.00 | 0.56 | B | TEFC | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | €1,956.28 | ||
119564.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | €2,924.92 | ||
119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | €2,808.82 | ||
122251.00 | 0.75 | B | TEFC | B | 68.5 | 1800 | 7 / 8 " | TF | €2,515.79 | ||
122252.00 | 1.12 | C | TEFC | B | 67.7 | 1800 | 7 / 8 " | TF | €3,264.44 | ||
122253.00 | 1.49 | B | TEFC | B | 75.6 | 1800 | 7 / 8 " | TF | €3,354.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00