LEESON 114317.00 C6C17WC5G Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | K |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 12.8 / 6.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 68 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | HP | Hz | kW | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Güç Faktörü | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114311.00 | 6.4 / 3.4-3.2 | 1/3 | 60 | .246 | 40 | 55 | 115 / 208-230 | €977.72 | ||
114313.00 | 8.8 / 4.4 | 1/2 | 60 | 0.37 | 40 | 58 | 115 / 208-230 | €955.29 | ||
114319.00 | 19 / 9.5 | 1.5 | 60 | 1.12 | 40 | 72 | 115 / 208-230 | €1,659.38 | ||
114315.00 | 5.4A | 3/4 | 60 Hz | - | 40 Derece C | - | 115 / 208-230V AC | €1,130.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00