LEESON 114394.00 CZ6T17VC10D Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Montaj | 042507 |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 1.6 / .8 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 74 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TN |
UPC | 691720013908 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | RPM | Çevirme | çerçeve | Mil Dia. | Tip | Tam Yük Amperi | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114395.00 | 1800 | TENV | F56C | 5 / 8 " | TN | 2.4-2.3 / 1.15 | 3/4 | 60 | €1,154.62 | ||
119487.00 | 1800 | TEFC | 56C | 5 / 8 " | TF | 3.2-3.2 / 1.6 | 1 | 60 | €2,145.15 | ||
122198.00 | 1800 | TEFC | 143TC | 7 / 8 " | TF | 3.2-3.2 / 1.6 | 1 | 60 | €1,362.82 | ||
122200.00 | 1800 / 1500 | TEFC | 145TC | 7 / 8 " | TF | 6-5.8 / 2.9 | 2/1 1/2 | 50/60 | €1,624.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00