LEESON 115743.00 C6T11VK1D Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 2.3 / 1.15 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .37 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 54 |
rotasyon | REV |
RPM | 1200 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TN |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.68 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | çerçeve Malzeme | Montaj | Vücut Çapı | Tam Yük Amperi | HP | Hz | kW | Uzunluk Daha Az Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112429.00 | - | - | - | 1.9-2 / 1 | 1/2 | 60 | .37 | - | €672.30 | ||
112430.00 | - | - | - | 2.7-2.8 / 1.4 | 3/4 | 60 | .56 | - | €776.04 | ||
112547.00 | Haddelenmiş Çelik | - | 7.3 " | 1.7-1.5 / 0.85A | 1/3 | 60 Hz | .246 | 8 7 / 16 " | €1,157.99 | ||
113586.00 | - | - | - | 2.0-1.8 / 9 | 1/2 | 60 | .37 | - | €1,006.61 | ||
113587.00 | - | - | - | 2.7-2.5 / 1.25 | 3/4 | 60 | .56 | - | €1,160.75 | ||
113590.00 | - | - | - | 2.8-2.6 / 1.3 | 1 | 60 | .75 | - | €1,151.10 | ||
113591.00 | - | - | - | 3.8 / 1.9 | 1.5 | 60 | 1.12 | - | €1,261.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00