LEESON 117881.00 M6C17FC181A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çiftlik Görev Motoru |
Kod | J |
Dizayn | N |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 13.4 / 6.8-6.7 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
kW | .75 |
Yağlama | VERIFY |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | CED3706 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | F |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 69.5 |
Koruması | MANUEL |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | CF |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 31.12 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00