LEESON 119414.00 C6T34FC123A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Kod | M |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56C |
Tam Yük Amperi | 8.8-8 / 4 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 2.24 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | yuvarlak |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 86 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
PLATFORM | Model | kW | Montaj | Çevirme | Yağlama | Motor Termal Koruması | Montaj | Ambalajlar | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101767.00 | 0.19 | LO101767 | TEFC | VERIFY | - | yuvarlak | B | 59 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
101769.00 | 0.25 | LO101769 | TEFC | VERIFY | - | yuvarlak | B | 61.1 | €680.85 | ||
101780.00 | .37 | LO101780 | TEFC | VERIFY | 7:035 5AXNUMX | yuvarlak | B | 69 / 74 | €647.78 | ||
101981.00 | 0.19 | LO101981 | TEFC | VERIFY | - | sert | B | 59 | €410.67 | ||
102860.00 | 0.37 | LO102860 | TEFC | VERIFY | - | yuvarlak | B | 62 | €837.30 | ||
102861.00 | 0.37 | LO102861 | TENV | VERIFY | - | yuvarlak | B | 69 | €524.94 | ||
102863.00 | 0.25 | LO102863 | TENV | VERIFY | - | yuvarlak | B | 60 | €443.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00