LEESON 119490.00 CZ6T17FK385A Yıkama Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yıkama Motoru |
Kod | N |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56HC |
Tam Yük Amperi | 3.2-3.2 / 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | .75 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 68.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TF |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00