LEESON 132246.00 C184T11FB24A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | 180-001 |
Kod | K |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 184TZ |
Tam Yük Amperi | 6.4 / 3.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.49 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 66.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 1200 |
Hizmet faktörü | 1.5 |
Mil Dia. | 28mm |
Tip | TF |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 31.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.13 |
Gemi genişliği (cm) | 37.16 |
PLATFORM | Model | Hizmet faktörü | Dizayn | çerçeve | Mil Dia. | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | kW | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121944.00 | 1.0 | INV | 145T | 7 / 8 " | 208-230 / 460 | 8.9-8.6 / 4.3 | 3 | 2.24 | €2,019.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00