LEESON 140451.00 C215T17FB18D Kesin Amaçlı Motor 50-60 Hertz
Madde: AJ2RYU
Model: 140451.00Çapraz Referans: C215T17FB18D
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kesin Amaçlı Motor |
Montaj | 210-001.01 |
Kod | H |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 215T |
Tam Yük Amperi | 26.8 / 13.4 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 7.5 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | 9700K46 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 77 / 79 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
Hizmet faktörü | 1.25 |
Mil Dia. | 1 3 / 8 " |
Tip | TF |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.48 |
Gemi genişliği (cm) | 40.97 |
PLATFORM | Model | Tip | Çevirme | çerçeve | Gerilim | Tam Yük Amperi | HP | kW | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121004.00 | TD | DP | 145T | 208-230 / 460 | 4.6-4.8 / 2.4 | 1.5 | 1.12 | 67.7 / 67.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00