LEESON 140806.00 C215K17DK5A Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Montaj | 210-008.02 |
Kod | G |
Dizayn | L |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 215TC |
Tam Yük Amperi | 36 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 5.6 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 83 |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Mil Dia. | 1 3 / 8 " |
Tip | KD |
UPC | 691720923269 |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.48 |
Gemi genişliği (cm) | 40.97 |
PLATFORM | Model | Motor Termal Koruması | Montaj | çerçeve | Güç Faktörü | Koruması | RPM | Mil Dia. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | MANUEL | 1800 | 1 1 / 8 " | CD | €1,310.44 | ||
131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | €1,598.33 | ||
132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | OTOMATİK | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | €1,659.00 | ||
E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | MANUEL | 1800 | 5 / 8 " | KD | €1,114.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00