LEESON 193388.60 T12902034AA Metrik Motor
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Metrik Motor |
Kod | G |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 160M |
Tam Yük Amperi | 14 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 11.2 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | N |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 88 |
rotasyon | REV |
RPM | 3600 |
Hizmet faktörü | 1.15 |
Tip | TF |
Gerilim | 575 |
Gemi ağırlığı (kg) | 117 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00