LEESON LM06125 AN4S5TC61Q10 Vektör Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Kod | L |
Dizayn | INV |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 213TC |
Tam Yük Amperi | 15.6 / 7.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 3.7 |
Yağlama | MUTEMP SRL |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 73 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | TTL |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00