LEESON LM22665 SRF4S1.5TC61Q40 Vektör Motoru
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Vektör Motor |
Kod | M |
Dizayn | B |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 56HC |
Tam Yük Amperi | 5 / 2.5 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 1.12 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | A-A56227-60 |
Montaj | sert |
Ambalajlar | B |
Faz | 3 |
Güç Faktörü | 74.5 |
rotasyon | REV |
RPM | 1800 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Tip | TS |
Gerilim | 230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.61 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00