LEESON M099461.00 A48P11NB26A HVAC Motoru
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | HVAC Motoru |
Kod | B |
Dizayn | N |
Görev | HAVA YOLU |
Çevirme | TENV |
çerçeve | 48YZ |
Tam Yük Amperi | 3.4 / 1.7 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
kW | 0.25 |
Yağlama | Çok Yönlü EM |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 40 |
Motor Termal Koruması | MEG69RX |
Montaj | sert |
Faz | 1 |
Güç Faktörü | 89 |
Koruması | OTOMATİK |
rotasyon | SEÇİCİ CCW |
RPM | 1060 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 1 / 2 " |
Tip | PN |
Gerilim | 115 / 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 26.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00