Leeson M1120040.00 | Cm31d17nz6 Doğru Akım Motoru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC Motor | AJ2WUX CM31D17NZ6

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC Motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WUX Model: M1120040.00Çapraz Referans: CM31D17NZ6
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
€308.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC Motor
Amper7.7
MontajM1041220
GörevCONT
verim%53
ÇevirmeTENV
Form Faktörü1.00
çerçeve31
HP1 / 14 - 1 / 7
Yalıtım sınıfıF
YağlamaÇok Yönlü EM
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
MontajSQ. FLANŞ
AmbalajlarM1307027.01
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM1750-4200
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 2 "
Tork40 OZ-IN
TipDN
Gerilim12-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)16.99
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)19.51

Ürün Detayı:

  • OPE rulmanı: 6201-13
  • PE Rulman: 6201-13
  • Eff% 100:% 53
  • İsim plakası: M100414802
  • Sargı: MD312344
  • GRUP: 1 B
  • Alt Grup: B
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperMontajHPRPMTorkÜcret
LEESON M1120046.00 CM31D17NZ26 DC Motor | AJ2WVB CM31D17NZ26 M1120046.0014M10412441 / 6 - 1 / 31800-390094 OZ-IN€430.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1120040.00 CM31D17NZ6 DC Motor
€308.00 / Adet