Leeson M1125129.00 | Cm31p17fz3 Ac Redüktörlü Motor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVV CM31P17FZ3

LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 AC Redüktörlü motor

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2WVV Model: M1125129.00Çapraz Referans: CM31P17FZ3
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
€968.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AC Redüktörlü Motor
MontajM1040689
KodC
GörevCONT
ÇevirmeTEFC
çerçeve31
Tam Yük Amperi.9
Yalıtım sınıfıF4
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40
Mfr. DiziPZ
MontajÖzel
AmbalajlarM1307027.01
Faz1
rotasyonYENİDEN BAŞLAT
RPM28
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1/2
Şaft TipiPARALEL
TipPF
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)14.3
Gemi uzunluğu (cm)38.74
Gemi genişliği (cm)18.11

Ürün Detayı:

  • HPKW: 06
  • İsim plakası: M1004149.02
  • Overrlung Ld .: 155
  • Sargı: MP3141
  • GRUP: 1 E
  • Boya: M1305027.01

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajÇevirmeTam Yük AmperiRPMHizmet faktörüTipÜcret
LEESON M1125050.00 CM31P17NZ1 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVM CM31P17NZ1 M1125050.00M1040366TENV.41.91.0PN€1,231.35
LEESON M1125127.00 CM31P17FZ1 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVT CM31P17FZ1 M1125127.00M1040689TEFC.991.0PF€1,063.57
LEESON M1125128.00 CM31P17FZ2 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVU CM31P17FZ2 M1125128.00M1040689TEFC.9191.0PF€1,051.86
LEESON M1125130.00 CM31P17FZ4 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVW CM31P17FZ4 M1125130.00M1040689TEFC.9571PF€925.92
LEESON M1125131.00 CM31P17FZ5 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVX CM31P17FZ5 M1125131.00M1040689TEFC.9941.0PF€866.08
LEESON M1125132.00 CM31P17FZ6 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVY CM31P17FZ6 M1125132.00M1040689TEFC.91421.0PF€1,002.02
LEESON M1125133.00 CM31P17FZ7 AC Redüktörlü Motor | AJ2WVZ CM31P17FZ7 M1125133.00M1040689TEFC.92831.0PF€902.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEESON M1125129.00 CM31P17FZ3 AC Redüktörlü motor
€968.78 / Adet