<span Class='notranslate'>Legacy </span> A71440b-bg | Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium | 1hug3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A71440B-BG Kuplör Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum | AA9XNW 1HUG3

LEGACY A71440B-BG Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XNW Modeli: A71440B-BGÇapraz Referans: 1HUG3
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
€1.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduYeşil
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiARO
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum bağlantısıÜcret
LEGACY A71430B-BG Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum | AA9XNV 1HUG2 A71430B-BG(F) NPT€2.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A71440B-BG Coupler Plug (m)npt 1/4 Aluminium
€1.75 / Adet