Legacy A72440c-bg | Bağlantı Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum | 1kucaklama7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A72440C-BG Kuplör Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum | AA9XPA 1HUG7

LEGACY A72440C-BG Kuplör Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9XPA Modeli: A72440C-BGÇapraz Referans: 1HUG7
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
€1.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduMavi
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıBoru BoyutuÜcret
LEGACY A72430C-BG Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum | AA9XNY 1HUG5 A72430C-BGÇinko kaplamalı(F) NPT1 / 4 "€2.30
LEGACY A72630C-GRA Kuplör Tapası (f)npt 1/4 Alüminyum | AE4JWE 5LAG8 A72630C-GRAEloksal(F) NPT3 / 8 "€2.64
LEGACY A72640C-GRA Kuplör Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum | AE4JWF 5LAG9 A72640C-GRAEloksal(M) NPT3 / 8 "€2.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A72440C-BG Kuplör Tapası (m)npt 1/4 Alüminyum
€1.77 / Adet