Eski A72610c-gra | Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 1/4 Çelik/alüminyum | 5lag6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY A72610C-GRA Bağlayıcı Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AE4JWC 5LAG6

LEGACY A72610C-GRA Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 1/4 Çelik/alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JWC Modeli: A72610C-GRAÇapraz Referans: 5LAG6
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
€9.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Renk koduMavi
BitişÇinko / Eloksal
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
Kilitleme Tipikol
MalzemeÇelik / Alüminyum
Maks. akışCfm 25
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
MühürlerBuna-N
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişHortum bağlantısıKilitleme TipiMalzemeMaks. akışBoru BoyutuÜcret
LEGACY A72410C-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi (f) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XNQ 1HUF7 A72410C-BGÇinko kaplamalı(F) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 251 / 4 "€5.60
LEGACY A72420C-BG Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde (m) npt 1/4 Çelik / alüminyum | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGÇinko kaplamalı(M) NPTkolÇelik / AlüminyumCfm 251 / 4 "€5.51
LEGACY A72426C-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (m) npt 1/4 Alüminyum | AC9KMW 3HAZ1 A72426C-BG-GRATemizle(M) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 411 / 4 "€18.97
LEGACY A72416C-BG-GRA Hızlı Ataşman Değiştirici (f) npt 1/4 Alüminyum | AC9KMX 3HAZ2 A72416C-BG-GRATemizle(F) NPTBas-BağlanAlüminyumCfm 411 / 4 "€19.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY A72610C-GRA Bağlayıcı Gövdesi (f)npt 1/4 Çelik/alüminyum
€9.29 / Adet