Eski Ac8001 | Hava Tabancası Seti Krom 150 Psi | 1kuf4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY AC8001 Hava Tabancası Kiti Krom 150 Psi | AB2AYF 1KUF4

LEGACY AC8001 Hava Tabancası Kiti Krom 150 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2AYF Model: AC8001Çapraz Referans: 1KUF4
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
€54.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Tabancası Kiti
gövde MalzemesiKrom Kaplama Alüminyum, Pirinç, Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Renkkrom
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY AC8001 Hava Tabancası Kiti Krom 150 Psi
€54.85 / Adet