Legacy L8230n-gra | Hortum Makarası 3/8 İnç 30 Feet Uzunluk 300 Psi | 3rwr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY L8230N-GRA Hortum Makarası 3/8 İnç 30 Feet Uzunluk 300 Psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA Hortum Makarası 3/8 İnç 30 Ayak Uzunluğu 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2NDM Modeli: L8230N-GRAÇapraz Referans: 3RWR8
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
€126.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
Hortum kimliğiEvet
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu30ft.
Hortum MalzemesiPoliüretan
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Toplam yükseklik12.25 "
Uzunluk13.5 "
toplam Genişlik6.375 "
Makara Girişi1/4 "(M) NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.92
Gemi yüksekliği (cm)36.32
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu3917390050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMakara GirişiHortum İç Çapı.Hortum uzunluğuHortum MalzemesiMaks. Sıcaklık.Toplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
LEGACY L8041FZ-GRA Hortum Makarası 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Polyester Örgülü Hibrit Polimer150 Derece F19.25 "19 "7.75 "€659.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY L8230N-GRA Hortum Makarası 3/8 İnç 30 Ayak Uzunluğu 300 Psi
€126.21 / Adet