LEGACY L8525K Yağ Makarası Kiti
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yağ Hortum Makarası Kiti |
Hortum uzunluğu | 3ft. |
Maks. Basınç | 2000 psi |
Genel Dia. | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.29 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00