Legacy Lp3860014n-gra | Esnek Hortum Bobini Girişi 1/4 İnç Mnpt | 3rwr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LEGACY LP3860014N-GRA Esnek Hortum Bobini Girişi 1/4 İnç Mnpt | AD2NDK 3RWR6

LEGACY LP3860014N-GRA Esnek Hortum Bobin Girişi 1/4 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2NDK Modeli: LP3860014N-GRAÇapraz Referans: 3RWR6
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
€53.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Plastik Hortum
RenkYeşil
Uygun boyutu1 / 4 "
Hortum uzunluğu50ft.
Dış Çap Hortum.3 / 8 "
uzunluk50ft.
Maks. Basınç350 psi
NPT Boyutu1/4 inç
Dış Çap.3 / 8 "
Tipbobin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)44.45
HS kodu3917330000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
LEGACY HWF3850FG2N-GRA Esnek Hortum Pvc Giriş 1/4 İnç Mnpt | AD2NDL 3RWR7 HWF3850FG2N-GRA€43.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LEGACY LP3860014N-GRA Esnek Hortum Bobin Girişi 1/4 İnç Mnpt
€53.92 / Adet